Ensto Building Systems - OPCP 306006 E CUBO FORHØYNINGS - OPCP306006E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 270 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677164651
Elnummer
2510890
Leverandørens varenummer
OPCP306006E
Typebeskrivelse
2510890
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
270 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
55 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et Ensto Building Systems-produkt
Oppdag Ensto Building Systems-serien


