Ensto Building Systems - OPCP404018G KAPSLING - OPCP404018G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 400 mm
Dybde - 187 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100112820
Elnummer
2510811
Leverandørens varenummer
OPCP404018G
Typebeskrivelse
2510811
Bredde:
400 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
187 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK08


