Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Building Systems - OPCT 203003 L CUBO LOKK KLART - OPCT203003L

KopierKopier
Ensto Building Systems - OPCT 203003 L CUBO LOKK KLART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 200 mm

  • Høyde - 300 mm

  • Dybde - 30 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677164392

Elnummer

2510668

Leverandørens varenummer

OPCT203003L

Typebeskrivelse

2510668

Bredde:

200 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

30 mm

Bredde for skapinnbygging:

200 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Farge:

Andre

Egnet for takpanel:

nei

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Se varebetegnelse

Ensto Building Systems

Et Ensto Building Systems-produkt

Oppdag Ensto Building Systems-serien