Ensto Building Systems - OPCT 306003 L CUBO LOKK KLART - OPCT306003L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 300 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 30 mm
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677164439
Elnummer
2510676
Leverandørens varenummer
OPCT306003L
Typebeskrivelse
2510676
Bredde:
300 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
30 mm
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
Ja
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Ensto Building Systems-produkt
Oppdag Ensto Building Systems-serien


