Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Ensto Building Systems - OPCT 406003 L CUBO LOKK KLART - OPCT406003L

KopierKopier
Ensto Building Systems - OPCT 406003 L CUBO LOKK KLART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 30 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677164446

Elnummer

2510680

Leverandørens varenummer

OPCT406003L

Typebeskrivelse

2510680

Bredde:

400 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

30 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Farge:

Andre

Egnet for takpanel:

nei

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Se varebetegnelse