Ensto Building Systems - OPTIHEAT 10 Selvregulerende varmekabel - EFPO10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 1000 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410004313107
Elnummer
1037027
Leverandørens varenummer
EFPO10
Typebeskrivelse
1037027
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
1000 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjerming:
Uten
Høyde:
4,6 mm
Bredde:
7 mm
Farge:
Blå


