Ensto Building Systems - PCM 175/100 G KUNSTSTOFFKAPS.180x180x100 GR - SMP1313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 98 mm
Bredde - 98 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677156045
Elnummer
2510410
Leverandørens varenummer
SMP1313
Typebeskrivelse
2510410
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
98 mm
Bredde:
98 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


