Ensto Building Systems - PCM 200/75 T Kunststoff kapsling 255x180x75 KLAR - SMP1818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 148 mm
Bredde - 148 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677156069
Elnummer
2510420
Leverandørens varenummer
SMP1818
Typebeskrivelse
2510420
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
148 mm
Bredde:
148 mm
Stansing:
nei
Se varebetegnelse


