Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Building Systems - PEM 10.2 ARK MED MERKESTRIPER - PEM10.2

KopierKopier
Ensto Building Systems - PEM 10.2 ARK MED MERKESTRIPER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - Ja

  • Tekst - Uten påskrift

  • Farge - Hvit

  • Gjennomsiktig - nei

  • Høyde - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677112706

Elnummer

1266947

Leverandørens varenummer

PEM10.2

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Selvklebende:

Ja

Tekst:

Uten påskrift

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

80 mm

Se varebetegnelse