Ensto Building Systems - Plug'n Heat - Selvregulerendes varmekabel med plugg for inn./utv. rørmontasje - EFPPH10

KopierKopier
Ensto Building Systems - Plug'n Heat - Selvregulerendes varmekabel med plugg for inn./utv. rørmontasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 10 W/m

  • Lengde - 10 m

  • Bruksområde - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410081684305

Elnummer

1037038

Leverandørens varenummer

EFPPH10

Typebeskrivelse

Varmekabler frostsikring

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

10 W/m

Lengde:

10 m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Uten

Høyde:

5,3 mm

Bredde:

7,7 mm

Farge:

Blå

Frostsikringskabel med støpsel for frostsikring av rør, vannmålere og andre utsatte mål. Varmekabelen er selvbegrensende så det er ikke behov for termostat. Kan også installeres innvendig i vannrør ved bruk av pakkboks. Nominell spenning 230 V. Skjøteledning 2,5 m. IP68.