Ensto Building Systems - PMR 1857 CUBO FLENSSTØTTE STR. - PMR1857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 300 mm
Bredde - 216 mm
Høyde - 22 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cubo
EAN/GTIN
6418677172106
Elnummer
2510999
Leverandørens varenummer
PMR1857
Typebeskrivelse
2510999
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
300 mm
Bredde:
216 mm
Høyde:
22 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Se varebetegnelse


