Ensto Building Systems - Raster til AVH11 påvegg fur - AK9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Armaturgitter
Lysfordeling - Asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410041171470
Elnummer
3042518
Leverandørens varenummer
AK9
Typebeskrivelse
3042518
Type tilbehør/reservedel:
Armaturgitter
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Høyde/dybde:
135 mm
Diameter:
250 mm


