Ensto Building Systems - Reserveskjerm for AVD550-PIR armaturer, opal polykarbonat - AVV550.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677621475
Elnummer
3321056
Leverandørens varenummer
AVV550.1
Typebeskrivelse
3321056
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
550 mm
Bredde:
550 mm
Diameter:
550 mm


