Ensto Building Systems - Reserveskjerm for AVR254-PIR armaturer, opal akryl - AVV254.1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677611889
Elnummer
3321049
Leverandørens varenummer
AVV254.1
Typebeskrivelse
3321049
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
255 mm
Bredde:
255 mm
Høyde/dybde:
73 mm
Diameter:
255 mm


