Ensto Building Systems - Reserveskjerm til AVH11 armaturer - AVV11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Plast
Perforert raster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677611759
Elnummer
3042519
Leverandørens varenummer
AVV11
Typebeskrivelse
3042519
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Plast
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/kopp:
Klar
Lengde:
200 mm
Bredde:
200 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Diameter:
200 mm


