Ensto Building Systems - SFL 1 FESTEØRER GRÅ POLYKARBON SETT à 4 stk - SFL1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsbøyle
Bredde - 10 mm
Høyde - 30 mm
Dybde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677156151
Elnummer
2510472
Leverandørens varenummer
SFL1
Typebeskrivelse
2510472
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsbøyle
Bredde:
10 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
15 mm
Se varebetegnelse