Ensto Building Systems - SLW1 LOKK VINGSKRUE - SLW1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Plast
Høyde - 17 mm
Dybde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677154867
Elnummer
2510477
Leverandørens varenummer
SLW1
Typebeskrivelse
2510477
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Plast
Høyde:
17 mm
Dybde:
11 mm
Se varebetegnelse


