Ensto Building Systems - SNEPPSKINNE 225MM CUBO S DR35215.4 FOR 1825 - DR35215.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 225 mm
Høyde - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677156120
Elnummer
2510170
Leverandørens varenummer
DR35215.4
Typebeskrivelse
2510170
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
225 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
215 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Se varebetegnelse


