Ensto Building Systems - SNEPPSKINNE 260MM CUBO O,C,W DR35250.5 FOR 300MM SIDE - DR35250.5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 250 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677164750
Elnummer
2510914
Leverandørens varenummer
DR35250.5
Typebeskrivelse
2510914
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
250 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
240 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Se varebetegnelse


