Ensto Building Systems - SNEPPSKINNE 360MM CUBO O,C,W DR35350.5 FOR 400MM SIDE - DR35350.5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 350 mm
Høyde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677164767
Elnummer
2510916
Leverandørens varenummer
DR35350.5
Typebeskrivelse
2510916
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
350 mm
Høyde:
35 mm
Borehull, senteravstand:
340 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Se varebetegnelse


