Ensto Building Systems - SNEPPSKINNE 50MM CUBO S DR35040.4 FOR 0813 - DR35040.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Stanseform - Uten
Lengde - 50 mm
Høyde - 7,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6418677156090
Elnummer
2510440
Leverandørens varenummer
DR35040.4
Typebeskrivelse
2510440
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Stanseform:
Uten
Lengde:
50 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
40 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Se varebetegnelse


