Ensto Building Systems - Snødeksel for AVR71 armaturer polykarbonatfarge: hvit - AVL68
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseskapsling
Farge - Hvit
Materiale - Edelstål
Lengde - 208 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Tilbehør armatur utendørs AVR/AVS
EAN/GTIN
6410041171111
Elnummer
3101644
Leverandørens varenummer
AVL68
Typebeskrivelse
3101644
Type tilbehør/reservedel:
Beskyttelseskapsling
Farge:
Hvit
Materiale:
Edelstål
Lengde:
208 mm
Bredde:
250 mm
Høyde:
115 mm
Tilbehør/reservedel


