Ensto Building Systems - SPCM 131810 T CUBO S KAPSLING - SPCM131810T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 125 mm
Høyde - 175 mm
Dybde - 100 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677166594
Elnummer
2509838
Leverandørens varenummer
SPCM131810T
Typebeskrivelse
2509838
Bredde:
125 mm
Høyde:
175 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK08


