Ensto Building Systems - Thinmat - EFHTM100.3 Varmematte 300W - EFHTM100.3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Elementeffekt - 300...300 W
Effekt - 100 W/m²
Overflate - 3 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677635397
Elnummer
1037103
Leverandørens varenummer
EFHTM100.3
Typebeskrivelse
Varmekabler romoppvarming
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Elementeffekt:
300...300 W
Effekt:
100 W/m²
Overflate:
3 m²
Bredde:
480 mm
Selvklebende:
Ja
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
400 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
6000 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei


