Ensto Building Systems - Thinmat - EFHTM100.6 Varmematte 600W - EFHTM100.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Elementeffekt - 600...600 W
Effekt - 100 W/m²
Overflate - 6 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6418677635427
Elnummer
1037106
Leverandørens varenummer
EFHTM100.6
Typebeskrivelse
Varmekabler romoppvarming
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Elementeffekt:
600...600 W
Effekt:
100 W/m²
Overflate:
6 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
400 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
12000 mm
Bredde:
480 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei