Ensto Building Systems - Thinmat - EFHTM160.4 Varmematte640W - EFHTM160.4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte - Ja
Elementeffekt - 480...480 W
Effekt - 160 W/m²
Overflate - 4 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677635489
Elnummer
1037133
Leverandørens varenummer
EFHTM160.4
Typebeskrivelse
Varmekabler romoppvarming
Modell / utførelse:
Lavtbyggende gulvvarme
Med støttematte:
Ja
Elementeffekt:
480...480 W
Effekt:
160 W/m²
Overflate:
4 m²
Bredde:
480 mm
Selvklebende:
Ja
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
400 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Lengde:
8000 mm
Tykkelse:
4 mm
Med regulator:
nei
Et Ensto Building Systems-produkt
Oppdag Ensto Building Systems-serien


