Ensto Building Systems - Veggskap 250x300x140 Polyester - NGRP253014.S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 300 mm
Dybde - 140 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100191931
Elnummer
2520706
Leverandørens varenummer
NGRP253014.S
Typebeskrivelse
2520706
Bredde:
250 mm
Høyde:
300 mm
Dybde:
140 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Mastefeste:
Ja
Antall låser:
1
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK10
Cubo N er en serie dobbelt isolerte skap i glassfiberarmert polyester. Materialet har en overlegen temperaturbestandighet. Videre har materialet høy korrosjonsbestandighet og er meget motstandsdyktig mot løsemidler. Høy slagfasthet og en solid konstruksjon. Skapene er halogenfrie og har standard farge RAL7035. IP66 IK10


