Ensto Building Systems - Veggskap 400x600x230 Polyester - NGRP406023.S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 400 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 230 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100191979
Elnummer
2520710
Leverandørens varenummer
NGRP406023.S
Typebeskrivelse
2520710
Bredde:
400 mm
Høyde:
600 mm
Dybde:
230 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Mastefeste:
Ja
Antall låser:
2
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK10


