Ensto Building Systems - Veggskap 600x800x300 Polyester - NGRP608030.S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 800 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438100191993
Elnummer
2520712
Leverandørens varenummer
NGRP608030.S
Typebeskrivelse
2520712
Bredde:
600 mm
Høyde:
800 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Mastefeste:
Ja
Antall låser:
2
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Slagfasthet:
IK10


