Ensto Building Systems - VMA 2 INSPEKSJONSLUKE FOR 2 MO - VMA2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 77 mm
Høyde - 59 mm
Dybde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677151170
Elnummer
2510485
Leverandørens varenummer
VMA2
Typebeskrivelse
2510485
Bredde:
77 mm
Høyde:
59 mm
Dybde:
28 mm
Se varebetegnelse


