Ensto Building Systems - VMA 4 INSPEKSJONSLUKE FOR 4 MO - VMA4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 77 mm
Høyde - 94 mm
Dybde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677151187
Elnummer
2510487
Leverandørens varenummer
VMA4
Typebeskrivelse
2510487
Bredde:
77 mm
Høyde:
94 mm
Dybde:
28 mm
VMA 4 Inspeksjonsluke for 4 moduler