Ensto Building Systems - VMA 6 INSPEKSJONSLUKE FOR 6 MO - VMA6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 77 mm
Høyde - 130 mm
Dybde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677151194
Elnummer
2510489
Leverandørens varenummer
VMA6
Typebeskrivelse
2510489
Bredde:
77 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
28 mm
VMA 6 Inspeksjonsluke for 6 moduler