Ensto Building Systems - VMA 8 INSPEKSJONSLUKE FOR 8 MO - VMA8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 77 mm
Høyde - 163 mm
Dybde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677151200
Elnummer
2510491
Leverandørens varenummer
VMA8
Typebeskrivelse
2510491
Bredde:
77 mm
Høyde:
163 mm
Dybde:
28 mm
VMA 8 Inspeksjonsluke for 8 moduler


