Utgått

Ensto - KS23.070 AKSLING 70MM - KS23.070

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto - KS23.070 AKSLING 70MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 70 mm

  • Tverrsnitt bredde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

EAN/GTIN

6418677170249

Elnummer

1428390

Leverandørens varenummer

KS23.070

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Lengde:

70 mm

Tverrsnitt bredde:

5 mm

Se varebetegnelse