Ensto Nor AS - ARBEIDSPLATTFORM 7203-1600MM - 7203-1000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Maks plattformhøyde - 0 m
Rullbar - nei
Maks. Totalhøyde - 0 m
Med veltesikring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918008767
Elnummer
8852253
Leverandørens varenummer
7203-1000
Typebeskrivelse
Diverse verktøy
Materiale:
Aluminium
Maks plattformhøyde:
0 m
Rullbar:
nei
Maks. Totalhøyde:
0 m
Med veltesikring:
Ja
Arbeidsplattform En lett aluminiumskonstruksjon som ved sin festemåte kan benyttes i alle typer tremaster. Selve plattformen er utført i en perforert aluminiumsprofil, som gir et meget sikkert fotfeste og hindrer glidning. Konstruksjonen er beregnet for en person og prøvd og godkjent for dette. Den har en hurtiglås bestående av et bredt terrylenebånd og en skralle for innstramming.