Utgått

Ensto Nor AS - Avgr. m/ledning - NAD3B.B

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Avgr. m/ledning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type fordeler - T-fordeler

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6418677700552

Elnummer

1559545

Leverandørens varenummer

NAD3B.B

Typebeskrivelse

Plugger, støpsler, koblingsstykker

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type fordeler:

T-fordeler

Antall innganger:

1

Antall utganger:

2

Polmerking:

L, N, PE

Mekanisk koding:

Ja

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

80 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Lengde:

47 mm

Høyde:

30 mm

Bredde:

38 mm

Type integrert kobling:

Uten

Festemulighet:

Integrert

Enstonet hurtigkablingssystem er utviklet for å forenkle og forkorte arbeidet ved elektriske installasjoner, spesielt i kontor og næringsbygg. Systemet består av: Kabelsett, avgreningsblokker, avgreningsbokser og bryterbokser. Enstonet kan også integreres med flatkabelsystem FLATNET