Ensto Nor AS - Avgrening 5-pol u/BUS for grønn flatkabel NFPEJ254 - NF25S
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Tilførsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7611718218880
Elnummer
1560056
Leverandørens varenummer
NF25S
Typebeskrivelse
Flatkabler for avgreningsadapter
Merkespenning:
690 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Tilførsel
Faseuttak:
L1-L3
Type integrert kobling:
Uten
Kabeldiameter:
3,75...3,75 mm
Tilkoblingstype rundleder:
Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
2,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
2,5...2,5 mm²
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
90 °C
Kapslingsmateriale:
Andre
Brannlast:
0,33 kWh
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Lengde:
58 mm
Høyde:
39 mm
Bredde:
41 mm