Ensto Nor AS - Avgreningsblokk H3 GRÅ - NCD3.G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type fordeler - Fordelingsblokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677117176
Elnummer
1559572
Leverandørens varenummer
NCD3.G
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type fordeler:
Fordelingsblokk
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Grå
Farge på separat adapterstykke:
Uten adapter
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
70 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
70 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
46 mm
Høyde:
44 mm
Bredde:
46 mm
Type integrert kobling:
Uten
Festemulighet:
Over separat adapter


