Utgått

Ensto Nor AS - Avisoleringstang 160MM 1000V - 8810130

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Avisoleringstang 160MM 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 160 mm

  • Nominell inngangsstrøm generator - 10...0 mm²

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Med avbiter - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4003773015505

Elnummer

8810130

Leverandørens varenummer

8810130

Typebeskrivelse

Tenger

Lengde:

160 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

10...0 mm²

Justerbar slissedybde:

Ja

Med avbiter:

nei

Isolert:

Ja

Nominell inngangsstrøm inverter:

0...5 mm

Lengdesnitt:

nei

Rundsnitt:

Ja

Spiralsnitt:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

1-komponents

ESD testet:

nei

Med støtbeskyttelse:

Ja

Se varebetegnelse