Ensto Nor AS - AVL57/AL dekor AVR254 Alu - AVL57/AL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Aluminium
Materiale - Plast
Lengde - 282 mm
Bredde - 282 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677620089
Elnummer
3326719
Leverandørens varenummer
AVL57/AL
Typebeskrivelse
3326719
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Aluminium
Materiale:
Plast
Lengde:
282 mm
Bredde:
282 mm
Høyde:
50 mm
Diameter:
282 mm
Dekorring til AVR254 armaturer, aluminium


