Ensto Nor AS - AVR1.299E 2x9W HF RADAR - AVR1.299E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6418677620546
Elnummer
3326782
Leverandørens varenummer
AVR1.299E
Typebeskrivelse
3326782
Egnet for inbygging:
Ja
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
Lampetype:
Kompaktlysrør
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
2G7
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK07
Isoleringsklasse:
II
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
260 mm
Høyde/dybde:
88 mm
Lengde:
260 mm
Ytre diameter:
260 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
40 mm
Innfellingsdiameter:
270 mm


