Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - B3 24KV 95-240 - B3

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - B3 24KV 95-240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918024309

Elnummer

1167871

Leverandørens varenummer

B3

Typebeskrivelse

Skjøter overgang 12/24KV

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

95...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

Tilleggssett B inneholder krympeslanger for å bygge om den lange enden på papirisolert kabel, både med og uten dryppfri masse, til en plastisolert kabel. Dette settet må brukes sammen med tilleggssett A og PEX/PEX skjøt RT-S3P12/24 for å utføre en komplett skjøt. Tilleggssettet leveres uten skjøtehylser. Montasjebeskrivelse medfølger. NB! Ved bestilling husk å bestille tilleggssett A samt PEX/PEX skjøten.