Ensto Nor AS - BARDUNKJ.M/BØYLE 5199 (18) - EGO 5199
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end
Lengde - 300 mm
Isolator - nei
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918012580
Elnummer
2847430
Leverandørens varenummer
EGO 5199
Typebeskrivelse
EGO 5199
Type tilbehør/reservedel:
Automatisk dead end
Lengde:
300 mm
Isolator:
nei
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Tverrsnitt:
18...18 mm²
Hurtigkjoks. Kan benyttes både som bardunkjoks og for å avspenne jordline etc.Garantert å holde minimum 90% av linens bruddlast. Linediameter 3,68-5,46 mm.


