Ensto Nor AS - Bardunkjoks med 460 mm wire EGO 5263. Ø 6,85-8,00 mm. - EGO 5263

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Bardunkjoks med 460 mm wire EGO 5263. Ø 6,85-8,00 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

595 mm
Se tilgjengelige varianter327 mm
Se tilgjengelige varianter375 mm
Se tilgjengelige varianter414 mm

Tverrsnitt:

30...35 mm²
Se tilgjengelige varianter50...50 mm²
Se tilgjengelige varianter70...70 mm²
Se tilgjengelige varianter80...95 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end

  • Lengde - 595 mm

  • Isolator - nei

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EGO Bardunkjoks

EAN/GTIN

7070918028246

Elnummer

2847615

Leverandørens varenummer

EGO 5263

Typebeskrivelse

EGO 5263

Type tilbehør/reservedel:

Automatisk dead end

Lengde:

595 mm

Isolator:

nei

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Tverrsnitt:

30...35 mm²

EGO bardunkjoks gir en rask og sikker bardunering av master. Bardunkjoksen kan også benyttes som avspenningsklemme av jordline. For å lette monteringen bør strammekrok benyttes. •460 mm dobbel wire for enkel løkke rundt stolpe •1100 mm dobbel wire for dobbel løkke rundt stolpe Produsent: Reliable Power Products, USA