Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Ensto Nor AS - Bardunkjoks med bøyle EGO 5204. Ø 11,55-13,20 mm. - EGO 5204

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Bardunkjoks med bøyle EGO 5204. Ø 11,55-13,20 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end

  • Lengde - 414 mm

  • Isolator - nei

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918012573

Elnummer

2847424

Leverandørens varenummer

EGO 5204

Typebeskrivelse

2847424

Type tilbehør/reservedel:

Automatisk dead end

Lengde:

414 mm

Isolator:

nei

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Tverrsnitt:

80...95 mm²

EGO bardunkjoks gir en rask og sikker bardunering av master. Bardunkjoksen kan også benyttes som avspenningsklemme av jordline. For å lette monteringen bør strammekrok benyttes. •460 mm dobbel wire for enkel løkke rundt stolpe •1100 mm dobbel wire for dobbel løkke rundt stolpe Produsent: Reliable Power Products, USA

Ensto Nor AS

Et Ensto Nor AS-produkt

Oppdag Ensto Nor AS-serien