Ensto Nor AS - Bardunkjoks med bøyle EGO 5203. Ø 9,95-11,55 mm. - EGO 5203

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - Bardunkjoks med bøyle EGO 5203. Ø 9,95-11,55 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

375 mm
Se tilgjengelige varianter271 mm
Se tilgjengelige varianter327 mm
Se tilgjengelige varianter414 mm
Se tilgjengelige varianter595 mm

Tverrsnitt:

70...70 mm²
Se tilgjengelige varianter30...35 mm²
Se tilgjengelige varianter50...50 mm²
Se tilgjengelige varianter80...95 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Automatisk dead end

  • Lengde - 375 mm

  • Isolator - nei

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EGO Bardunkjoks

EAN/GTIN

7070918012566

Elnummer

2847423

Leverandørens varenummer

EGO 5203

Typebeskrivelse

2847423

Type tilbehør/reservedel:

Automatisk dead end

Lengde:

375 mm

Isolator:

nei

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Tverrsnitt:

70...70 mm²

COOL 68 bardunkjoks gir en rask og sikker bardunering av master. Bardunkjoksen kan også benyttes som avspenningsklemme av jordline. For å lette monteringen bør strammekrok benyttes. 460 mm dobbel wire for enkel løkke rundt stolpe 1100 mm dobbel wire for dobbel løkke rundt stolpe Produsent: Reliable Power Products,