Ensto Nor AS - CGPT-R-hvit-24/8 (3M)rayspool - NO1833329

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - CGPT-R-hvit-24/8 (3M)rayspool

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 24 mm

  • Indre diameter etter krymping - 8 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Ensto Krymp 1kV

EAN/GTIN

7070918017714

Elnummer

1833329

Leverandørens varenummer

NO1833329

Typebeskrivelse

Krymp 1kV

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

24 mm

Indre diameter etter krymping:

8 mm

Farge:

Hvit

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

1"

Nominellt tverrsnitt:

50...400 mm²

Veggtykkelse etter krymping:

1 mm

Lengde:

3 m

Driftstemperaturområde:

-40...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

DCPT-R gul/grønn CGPT-R sort, rød, blå og hvit Universal flammehemmende krympestrømpe av polyolefin - Krympeforhold 3:1 - Meget god motstandsdyktighet mot kjemiske stoffer og løsemidler - Fleksibel - Glimrede fysisk- og elektriske egenskaper - Brukstemperatur -40ºC til + 135ºC