Ensto Nor AS - CGPT-R-hvit-3/1 (10M)rayspool - NO1833324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ensto Krymp 1kV
EAN/GTIN
7070918017660
Elnummer
1833324
Leverandørens varenummer
NO1833324
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
3/32"
Nominellt tverrsnitt:
0,75...6 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
10 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


