Ensto Nor AS - CGPT-R-HVIT-6/2 (7M) RAYSPOOL - NO1833325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918017677
Elnummer
1833325
Leverandørens varenummer
NO1833325
Typebeskrivelse
Krymp 1kV
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
3/16"
Nominellt tverrsnitt:
2,5...25 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
7 m
Driftstemperaturområde:
-40...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


