Ensto Nor AS - CGPT-R-RØD-3/1 (10M) RAYSPOOL - NO1833312

Ensto Nor AS
KopierKopier
Ensto Nor AS - CGPT-R-RØD-3/1 (10M) RAYSPOOL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 3 mm

  • Indre diameter etter krymping - 1 mm

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Ensto Krymp 1kV

EAN/GTIN

7070918017547

Elnummer

1833312

Leverandørens varenummer

NO1833312

Typebeskrivelse

Krymp 1kV

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

3 mm

Indre diameter etter krymping:

1 mm

Farge:

Rød

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

3/32"

Nominellt tverrsnitt:

0,75...6 mm²

Veggtykkelse etter krymping:

0,55 mm

Lengde:

10 m

Driftstemperaturområde:

-40...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

DCPT-R gul/grønn CGPT-R sort, rød, blå og hvit Universal flammehemmende krympestrømpe av polyolefin - Krympeforhold 3:1 - Meget god motstandsdyktighet mot kjemiske stoffer og løsemidler - Fleksibel - Glimrede fysisk- og elektriske egenskaper - Brukstemperatur -40ºC til + 135ºC